SCHAEFER

Filter

Materialhantering

HVAC och kylning

Pneumatik

Motorer

Materialhantering Filter

Förvaringsfack och behållareVisa alla

  • Lådor och lådtillbehör

    Containerlock utformade för användning med ELB-serie behållare för säker stapling och optimering av arbetsytan. Har polypropenkonstruktion med slitsar för att ta emot clips för att fästa locket på en behållare. Separata kartongflödeshyllor finns också

  • Stapling av behållare

    Tillverkad av korrosionsbeständiga material för att hantera extrema temperaturvariationer och höga mekaniska belastningar. Kan staplas eller staplas säkert för enkel hantering. Perfekt för lagring, distribution och processer för arbetsprocesser

  • Raka väggbehållare

    Integrerad med en rak väggkonstruktion för att möjliggöra mer produktlagring per container och minimera stilleståndstider under transport, montering eller distribution. Finns i blå, grå, kol & grön färg och polypropen & högdensitets polyetenkonstruktionsvarianter

  • backar

    Underlätta enkel organisering och lagring av material under manuell transport. Har polyetenkonstruktion med en kapacitet på 0.27 cu ft för att hantera laster upp till 30 lb och ger motstånd mot bucklor och väderförhållanden

Hyllor och förvaringsställVisa alla

  • Hyllutrustning

    Innehåller ytterligare hyllor, soptunna, dubbla svängdörruppsättningar, lådinsatsboxar, fristående avdelare, avdelare i full höjd och modulära lådor för att utöka hyllutrymmena för att organisera verktyg och förnödenheter

Varumärkesexklusiva produkter