SCHLAGE AL53BD SFIC NEPTUNE 626 Medium Duty Spak Låsset Neptune Entry | AC7BBZ 36Z045

SCHLAGE AL53BD SFIC NEPTUNE 626 Medium Duty Spak Låsset Neptune Entry

Artikel: AC7BBZ Modell: AL53BD SFIC NEPTUNE 626Korsreferens: 36Z045

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
cylinderMindre SFIC-cylinder
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion tillträde
Grade2
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelMästare
Typ av kilspårIngen kärna
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionIngång
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-7/8"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
StilNeptune

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.11
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal nycklarFinishFunktion Antal stiftNålarNödvändig dörrtjocklekStrike Dim.Strike-typPris
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBL 36Z028 AL10S JUPITER 6132Oljegummi bronsPassage-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBM 36Z029 AL10S JUPITER 6262Satin ChromePassage661-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Medium Duty Lever Locset Neptune | AC7BBP 36Z032 AL10S NEPTUNE 6262Satin ChromePassage551-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Låsset med medelhög spak Saturn Passage | AC7BBQ 36Z034 AL10S SATURN 613-Oljegummi bronsPassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Låsset med medelhög spak Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SATURN 626-Satin ChromePassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBT 36Z037 AL40S JUPITER 6132Oljegummi bronsIntegritetspolicy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Låssats med medelhög spärr Jupiter | AC7BBU 36Z038 AL40S JUPITER 6262Satin ChromeIntegritetspolicy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE AL53BD SFIC NEPTUNE 626 Medium Duty Spak Låsset Neptune Entry