SCHLAGE AL80PD C123 SATURN 626 Medium Duty Spak Låsset Saturn | AC7BCY 36Z077

SCHLAGE AL80PD C123 SATURN 626 Medium Duty Spak Låsset Saturn

Artikel: AC7BCY Modell: AL80PD C123 SATURN 626Korsreferens: 36Z077

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade2
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC123
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaMedium Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/8" to 1-7/8"
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
StilSaturn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.91
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal nycklarFinishFunktion Antal stiftNålarNödvändig dörrtjocklekStrike Dim.Strike-typPris
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBL 36Z028 AL10S JUPITER 6132Oljegummi bronsPassage-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBM 36Z029 AL10S JUPITER 6262Satin ChromePassage661-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Medium Duty Lever Locset Neptune | AC7BBP 36Z032 AL10S NEPTUNE 6262Satin ChromePassage551-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Låsset med medelhög spak Saturn Passage | AC7BBQ 36Z034 AL10S SATURN 613-Oljegummi bronsPassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Låsset med medelhög spak Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SATURN 626-Satin ChromePassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Låssats med medelhög spak Jupiter | AC7BBT 36Z037 AL40S JUPITER 6132Oljegummi bronsIntegritetspolicy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ
SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Låssats med medelhög spärr Jupiter | AC7BBU 36Z038 AL40S JUPITER 6262Satin ChromeIntegritetspolicy-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Fyrkantigt hörn, ingen låda-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE AL80PD C123 SATURN 626 Medium Duty Spak Låsset Saturn