Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd Polished Brass 6 pins | AC7BCZ 36Z078

SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd polerad mässing 6 stift

Finns i lager
Artikel: AC7BCZ Modell: B560P C-KWY 605Korsreferens: 36Z078
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
1 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldeadbolt
Baksida2-3/8" or 2-3/4"
FinishPolerad mässing
För dörrtjocklek1-3/8" to 1-7/8"
Grade1
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC123
Plats TypKommersiell
MaterialMässing / Stål / Zink
Antal nycklar2
Nålar6
SäkerhetstypSLITSTARK
StrikeFyrkantigt hörn
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Kastlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTyp av kilspårBaksidacylinderPlats TypMaterialAntal nycklarNålarStrike Dim.Pris
SCHLAGE B560P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 pins | AC7BDA 36Z079 B560P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"-KommersiellMässing / Stål / Zink261-1/8" x 2-3/4"2 048 kr
SCHLAGE B560P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 6 pins | AC7BDB 36Z080 B560P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"-KommersiellMässing / Stål / Zink261-1/8" x 2-3/4"1 681 kr
SCHLAGE B562P C-KWY 613 Deadbolt Hd Oil Rubbed Bronze 6 pins | AC7BDC 36Z082 B562P C-KWY 613C1232-3/8" or 2-3/4"DubbelklickaKommersiellMässing / Stål / Zink26-2 515 kr
SCHLAGE B562P C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome | AC7BDD 36Z083 B562P C-KWY 626C1232-3/8" or 2-3/4"DubbelklickaKommersiellMässing / Stål / Zink261-1/8" x 2-3/4"2 165 kr
SCHLAGE B60N C-KWY 605 Deadbolt Hd Polished Brass 5 pins | AC7BDE 36Z084 B60N C-KWY 605C2.75 "-BostäderMässing / Stål / Zink25-1 069 kr
SCHLAGE B60N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 pins | AC7BDF 36Z085 B60N C-KWY 626C2.75 "-BostäderMässing / Stål / Zink25-1 195 kr
SCHLAGE B62N C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome 5 pins | AC7BDH 36Z087 B62N C-KWY 626C2.75 "DubbelklickaBostäderMässing / Stål / Zink25-1 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE B560P C-KWY 605 Deadbolt Hd polerad mässing 6 stift
1 785 kr /enhet