Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100-serien Tangentbord för utgångsförråd | AE6XDD 5VRD4

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 Series Exit Trim Förrådsknappsats

Finns i lager
Artikel: AE6XDD Modell: CO100993R70KPRHO626PDC123Korsreferens: 5VRD4

Få det Maj 7, Tisdag
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
14 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckelfritt trimlås
Baksida2.75 "
BatteritidUpp till 2 år med 4AA
Dörrtjocklek1-3 / 4 "
Event Audit TrailUpp till 5000
FinishSatin Chrome
Funktion Klassrum eller butiksrum med nyckelöverstyrning
Grade1
HandÖverlämnas på beställning; Fältet kan vändas
Hantera typSpak
Insida djup3.75 "
Inuti höjden9.5 "
Inre bredd3.5 "
KnappsatsKnappen
Lås framstorlek1-1 / 4 "x 2 1/4"
Spärrlängd3 / 4 "
Max. Användarkoder5000
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför höjd9.46 "
Utanför bredd3.5 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträdeMindre än 1 sekund
TypAvsluta Trim
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.4775
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBatteritidDörrtjocklekAntal nycklarUtanför höjdUtanför breddTypFunktion Pris
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100-serie Cylindrisk kontors knappsats | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Elektroniskt nyckellöst låsUpp till 2 år med 4AA1-3 / 4 "129.46 "3.5 "CylindriskKontor med nyckelöverstyrning9 859 kr
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst låsknapp CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Klassrum / förråd11 247 kr
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD Elektroniskt tangentbordslås för nyckellås | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office15 835 kr
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst låsningskontor | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office18 896 kr
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst kontor | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office20 749 kr
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst låsknapp CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Klassrum / förråd16 033 kr
SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst lås Proximty Classroom | AH9LCX 40GN46 CO200CY70 PR RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Klassrum / förråd18 756 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100 Series Exit Trim Förrådsknappsats
14 093 kr /enhet