Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst lås Proximty Classroom | AH9LCX 40GN46

SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst lås Närhetsklassrum

Finns i lager
Artikel: AH9LCX Modell: CO200CY70 PR RHO 626 PDKorsreferens: 40GN46
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
18 756 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektroniskt nyckellöst lås
ÅtkomsttypNärhet
Baksida2.75 "
Batteritid1 till 2 år
Dörrtjocklek1.75 "
Event Audit Trail2000
FinishSatin Chrome
Funktion Klassrum / förråd
Grade1
HandFältet kan vändas
Hantera typSpak
Insida djup2-31 / 32 "
Inuti höjden10 7 / 64 "
Inre bredd3 43 / 64 "
Lås framstorlek1-1/8" x 2-1/4"
Spärrlängd1 / 2 "
MaterialMetall
Max. Användarkoder2000
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar0
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup3-43 / 64 "
Utanför höjd9 15 / 32 "
Utanför bredd3 29 / 64 "
Kraftkälla(4) AA-batterier
Tidsinställd inträde1 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7205
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Nyckelöverstyrningsalternativ: Schlage utbytbar kärna
    • Max. Närhetsområde: Upp till 1.25 "
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBatteritidDörrtjocklekAntal nycklarUtanför höjdUtanför breddTypFunktion Pris
SCHLAGE CO100993R70KPRHO626PDC123 Co100-serien Tangentbord för utgångsförråd | AE6XDD 5VRD4 CO100993R70KPRHO626PDC123Elektroniskt nyckelfritt trimlåsUpp till 2 år med 4AA1-3 / 4 "129.46 "3.5 "Avsluta TrimKlassrum eller butiksrum med nyckelöverstyrning14 093 kr
SCHLAGE CO100CY50KPRHO626PDC123 Co100-serie Cylindrisk kontors knappsats | AE6XDE 5VRD5 CO100CY50KPRHO626PDC123Elektroniskt nyckellöst låsUpp till 2 år med 4AA1-3 / 4 "129.46 "3.5 "CylindriskKontor med nyckelöverstyrning9 859 kr
SCHLAGE CO100CY70 KP RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst låsknapp CO100 | AH9LCR 40GN41 CO100CY70 KP RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Klassrum / förråd11 247 kr
SCHLAGE CO200CY50 KP RHO 626 PD Elektroniskt tangentbordslås för nyckellås | AH9LCT 40GN42 CO200CY50 KP RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office15 835 kr
SCHLAGE CO200CY50 PR RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst låsningskontor | AH9LCU 40GN43 CO200CY50 PR RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "-9 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office18 896 kr
SCHLAGE CO200CY50 PRK RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst kontor | AH9LCV 40GN44 CO200CY50 PRK RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Office20 749 kr
SCHLAGE CO200CY70 KP RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst låsknapp CO200 | AH9LCW 40GN45 CO200CY70 KP RHO 626 PDElektroniskt nyckellöst lås1 till 2 år1.75 "129 15 / 32 "3 29 / 64 "-Klassrum / förråd16 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE CO200CY70 PR RHO 626 PD Elektroniskt nyckellöst lås Närhetsklassrum
18 756 kr /enhet