Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE D170 ORBIT 626 Kraftig vred Låsuppsättning Orbit | AC7BED 36Z119

SCHLAGE D170 ORBIT 626 Heavy Duty Knob Lockset Orbit

Finns i lager
Artikel: AC7BED Modell: D170 ORBIT 626Korsreferens: 36Z119
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
1 113 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2.75 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion dummy
Grade2
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC123
KnoppmaterialMässing / Stål / Zink
Plats TypKommersiell
Låssatsfunktiondummy
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3 / 8 "till 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typFyrkantigt hörn
StilBANA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.531
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishStilPris
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Heavy Duty Knopp Låsset Plymouth | AC7BEE 36Z120 D170 PLYMOUTH 605Polerad mässingPlymouth1 154 kr
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 Kraftig knopp Låset Plymouth | AC7BEF 36Z122 D170 PLYMOUTH 626Satin ChromePlymouth1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE D170 ORBIT 626 Heavy Duty Knob Lockset Orbit
1 113 kr /enhet