Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHLAGE MT15 Proximity Reader Svart 5-7 / 64 tum Höjd | AH9LDA 40GN49

SCHLAGE MT15 Proximity Reader Svart 5-7/64 tum Höjd

Finns i lager
Artikel: AH9LDA Modell: MT15Korsreferens: 40GN49
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
6 047 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNärhetsläsare
Case MaterialPNT-polymer
Djup49 / 64 "
Höjd5 7 / 64 "
GränssnittWiegand
Antal nycklar0
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Ström krävs5/16 XNUMX VDC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4995
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Närhetsområde: 5 "

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
SCHLAGE MT11 Proximity Reader Svart 5-59 / 64 tum Höjd | AH9LCZ 40GN48 MT1113 / 16 "5 59 / 64 "1 23 / 32 "6 047 kr
SCHLAGE PR10 Närhetsläsare Svart 4-17 / 64 tum Höjd | AH9LDE 40GN53 PR1013 / 16 "4-17 / 64 "1 23 / 32 "3 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHLAGE MT15 Proximity Reader Svart 5-7/64 tum Höjd
6 047 kr /enhet