Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24Y Tryckknappsoperatör, 35 mm svamphuvud, gul | AG6QRW 45C499

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24Y Tryckknappsoperatör, 35 mm svamphuvud, gul

Finns i lager
Artikel: AG6QRW Modell: 9001KR24YKorsreferens: 45C499
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
1 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsoperatör
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
BezelGjuten aluminium i krom
RingmaterialKrom pressgjuten aluminium
FärgGul
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
NEMA-betyg3, 3R, 4, 6, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
Typ av operatör35 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8538908080

Produktinformation:

    • 35 mm snap-in svamphuvud utformat för att driva kretsen endast när knappen trycks in
    • Uppfyller CE-, CSA- och UL-standarderna och inkluderar en ställskruv för säker positionering

Produktvarianter

ProduktModellTyp av operatörHandlingFärgIP-värdeArtikelNyckeltalNEMA-betygOperatörsfärgPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR25Y Oupplyst tryckknappsoperatör Gul | AF9GGC 2EN22 9001KR25Y60 mm Dia. SvampTillfälligGul66Tryckknappsoperatör-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-1 759 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4B Oupplyst tryckknappsoperatör Svart | AF9GGF 2EN28 9001KR4B35 mm Dia. SvampTillfälligSvart66Tryckknappsoperatör-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-1 612 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR4R Icke-upplyst tryckknappsoperator 30mm Röd | AF9GGG 2EN30 9001KR4R35 mm Dia. SvampTillfälligRed66Tryckknappsoperatör-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-906SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5B Oupplyst tryckknappsoperatör Svart | AF9GGH 2EN31 9001KR5B60 mm Dia. SvampTillfälligSvart66Tryckknappsoperatör-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-1 655 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR5R Oupplyst tryckknappsoperatör 30mm röd | AF9GGJ 2EN32 9001KR5R60 mm Dia. SvampTillfälligRed66Tryckknappsoperatör-1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13-1 655 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43BH2 Väljaromkopplare Operatör Icke upplyst | AF9GHF 2EN62 9001KS43BH2SpakUnderhålls / Underhålls / Underhålls-65Icke-upplyst väljströmställareIngen nyckel3, 3R, 4, 12, 13Svart3 151 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KS43FB Väljarströmbrytare Icke upplyst Utökad | AF9GHG 2EN63 9001KS43FBUtökad spakUnderhålls / Underhålls / Underhålls-65Icke-upplyst väljströmställareIngen nyckel3, 3R, 4, 12, 13Svart603SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR24Y Tryckknappsoperatör, 35 mm svamphuvud, gul
1 689 kr /enhet