Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9B Ej upplyst tryckknappsoperatör Svart | AF9KFV 2XVU6

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9B Ej upplyst tryckknappsoperatör Svart

Finns i lager
Artikel: AF9KFV Modell: 9001KR9BKorsreferens: 2XVU6
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
2 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsoperatör
HandlingTryck dra
GrundmaterialMetall
BezelGjuten aluminium i krom
RingmaterialKrom pressgjuten aluminium
FärgSvart
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8538908080

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBezelFärgNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84 Oupplyst tryckknappsoperator 22mm Röd | AF7HCN 21AG93 ZB5AT84PlastDubbelisolerad plastRed1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm Dia. Svamp796SEK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT2 Oupplyst tryckknappsoperatör Svart | AF7HDY 21AH28 ZB5AT2PlastDubbelisolerad plastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm Dia. Svamp740SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9G Oupplyst tryckknappsoperator Grön | AF9GGU 2EN44 9001KR9GMetallGjuten aluminium i kromGrön1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp2 480 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R Icke-upplyst tryckknappsmanöverdon 30mm Röd | AF9GGZ 2EN49 9001KR9RMetallGjuten aluminium i kromRed1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp1 543 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9 Icke-upplyst tryckknappsfunktion Ingen knapp | AF9GKJ 2ER58 9001SKR9PlastDubbelisolerad plastIngen keps1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp2 360 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R Icke-upplyst tryckknappsmanöverdon 30mm röd | AF9GKK 2ER59 9001SKR9RPlastDubbelisolerad plastRed1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp1 658 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9G Icke-upplyst tryckknappsoperatör Grön | AF9JKX 2NMK8 9001SKR9GPlastDubbelisolerad plastGrön1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp2 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9B Ej upplyst tryckknappsoperatör Svart
2 480 kr /enhet