Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9G Oupplyst tryckknappsoperator Grön | AF9GGU 2EN44

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9G Ej upplyst tryckknapp Operatör grön

Finns i lager
Artikel: AF9GGU Modell: 9001KR9GKorsreferens: 2EN44
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
2 480 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckknappsoperatör
HandlingTryck dra
GrundmaterialMetall
BezelGjuten aluminium i krom
RingmaterialKrom pressgjuten aluminium
FärgGrön
HuvudmaterialPlast
IP-värde66
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8538908080

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialBezelFärgNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84 Oupplyst tryckknappsoperator 22mm Röd | AF7HCN 21AG93 ZB5AT84PlastDubbelisolerad plastRed1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm Dia. Svamp796SEK
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT2 Oupplyst tryckknappsoperatör Svart | AF7HDY 21AH28 ZB5AT2PlastDubbelisolerad plastSvart1, 2, 3, 4, 4X, 1322mm40 mm Dia. Svamp740SEK
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R Icke-upplyst tryckknappsmanöverdon 30mm Röd | AF9GGZ 2EN49 9001KR9RMetallGjuten aluminium i kromRed1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp1 543 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9 Icke-upplyst tryckknappsfunktion Ingen knapp | AF9GKJ 2ER58 9001SKR9PlastDubbelisolerad plastIngen keps1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp2 360 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R Icke-upplyst tryckknappsmanöverdon 30mm röd | AF9GKK 2ER59 9001SKR9RPlastDubbelisolerad plastRed1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp1 658 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9G Icke-upplyst tryckknappsoperatör Grön | AF9JKX 2NMK8 9001SKR9GPlastDubbelisolerad plastGrön1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp2 480 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9B Ej upplyst tryckknappsoperatör Svart | AF9KFV 2XVU6 9001KR9BMetallGjuten aluminium i kromSvart1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1330mm40 mm Dia. Svamp2 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9G Ej upplyst tryckknapp Operatör grön
2 480 kr /enhet