Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Oupplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AF9GHA 2EN50

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd

Finns i lager
Artikel: AF9GHA Modell: 9001KR9RH13Korsreferens: 2EN50

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 568 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst tryckknapp
HandlingUpprätthålls 2 Position Push / Pull
BezelFörkromad zinkgjutning
FärgRed
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde66
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek30mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellBezelFärgKontaktformulärHuvudmaterialMaterialNEMA-betygTyp av operatörPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9BH13 Oupplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Svart | AF9JKW 2NMK7 9001SKR9BH13Korrosionsbeständig termoplastSvart1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 568 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9GH13 Oupplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AF9JKY 2NMK9 9001SKR9GH13Korrosionsbeständig termoplastGrön1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 568 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9RH13 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Röd | AF9JLH 2NML9 9001SKR9RH13Korrosionsbeständig termoplastRed1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 568 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9BH13 Oupplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Svart | AF9KFW 2XVU7 9001KR9BH13Förkromad zinkgjutningSvart1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 568 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9GH13 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc Grön | AF9KFX 2XVU8 9001KR9GH13Förkromad zinkgjutningGrön1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 568 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9H13 Icke-upplyst tryckknapp 30mm 1no / 1nc | AG6QTR 45C519 9001KR9H13Förkromad zinkgjutningIngen keps1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm svamphuvud3 759 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9R94H13 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd | AG6QUH 45C534 9001KR9R94H13Förkromad zinkgjutningRed1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9RH13 Ej upplyst tryckknapp 30mm 1no/1nc Röd
3 568 kr /enhet