SCHNEIDER ELECTRIC 30 mm bibehållen 2-positionsknapp / icke-upplyst tryckknapp


Filter
Handling: Upprätthålls 2 Position Push / Pull , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , IP-betyg: 66 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 30mm , Terminalanslutning: Tryckplatta
StilModellBezelFärgKontaktformulärHuvudmaterialMaterialNEMA-betygTyp av operatörPris (ex moms)
A
9001KR9RH13
Förkromad zinkgjutningRed1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 874 SEK
B
9001KR9GH13
Förkromad zinkgjutningGrön1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 874 SEK
C
9001KR9R94H13
Förkromad zinkgjutningRed1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 520 SEK
D
9001KR9BH13
Förkromad zinkgjutningSvart1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 874 SEK
E
9001KR9H13
Förkromad zinkgjutningIngen keps1NO / 1NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1340 mm svamphuvud3 591 SEK
F
9001KR9RH2
Förkromad zinkgjutningRed2NO / 2NCMetallMetall1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 1357 mm Dia. Svamp3 951 SEK
G
9001SKR9BH13
Korrosionsbeständig termoplastSvart1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 874 SEK
H
9001SKR9GH13
Korrosionsbeständig termoplastGrön1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 874 SEK
I
9001SKR9RH13
Korrosionsbeständig termoplastRed1NO / 1NCPlastPlast1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 1340 mm Dia. Svamp3 874 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?