Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potentiometer 30mm Korrosionsbeständig 2 W 2500 Ohm | AF9JJC 2NMF2

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potentiometer 30mm Korrosionsbeständig 2 W 2500 Ohm

Finns i lager
Artikel: AF9JJC Modell: 9001SK2106Korsreferens: 2NMF2
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
4 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorrosionsbeständig potentiometer
Max. Förstärkare4mA
Max. Spänning500 VAC
NEMA-betyg4, 4X, 13
Storlek30mm
Watt2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8533408070

Produktinformation:

    • Dial Plate Graduations (0 till 100%)
    • Ohms (2500)

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2108 Potentiometer 30 mm Korrosionsbeständig 2 W 10000 Ohm | AG6PWK 3KK89 9001SK21084 960 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2105 Korrosionsbeständig potentialmätare, 1000 Ohm, 13/4/4X, 2 W Watt, 500VAC | CU4VPT 2NMF1 9001SK21054 960 kr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2107 Korrosionsbeständig potentialmätare, 5000 Ohm, 13/4/4X, 2 W Watt, 500VAC | CU4VPU 2FM92 9001SK21074 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2106 Potentiometer 30mm Korrosionsbeständig 2 W 2500 Ohm
4 960 kr /enhet