Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N222LU Soft Start 208-230VAC 22Amps 3-fas | AG7GGC 6VMD8

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N222LU Mjukstart 208-230VAC 22Ampere 3-fas

Finns i lager
Artikel: AG7GGC Modell: ATS01N222LUKorsreferens: 6VMD8
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
4 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmjukstart
Djup4.45 "
VisaNej
KapslingsklassificeringIP20
Höjd6.06 "
HP @ 3 fas - 208V5
HP @ 3 fas - 230V5.5
HP @ 3 fas - 240V5 till 7-1 / 2
Inspänning208 till 230 VAC
IP-värde20
Utgångsström22A
UtspänningMaximal 3-fas spänning lika med växelspänning @ 50/60 Hz
Fas3
Ramptid1 - 10 XNUMX sekunder
StarttypMinskad spänningsstart, vridmomentbegränsning vid start
Starta moment30 till 80% av startmomentet som är lika med linjens matningsspänning
TypRattkontroll
Bredd1.77 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.648
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • Stopptid: Start- och stopptider (1 - 10s) och initial (start) spänning (30-80%)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 240VDjupVisaHP @ 3 fas - 460VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VInspänningIP-värdePris
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay150150200208-600 VAC0058 962 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V Control 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay200200250208-600 VAC0068 738 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V Styrning 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay250250300208-600 VAC0078 084 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay300300350208-600 VAC0085 171 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay350350400208-600 VAC00106 900 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V Kontroll 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 lysdioder (redo, kommunikation, kör och utlösning), 4 7-segmentsdisplay400400500208-600 VAC00121 392 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5HP | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1 till 1-1 / 24.45 "Nej---200 till 240 VAC002 613 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N222LU Mjukstart 208-230VAC 22Ampere 3-fas
4 219 kr /enhet