Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELEKTRISK DZ2FH1 Mekanisk klack Enkel max ledare Storlek 300 Kcmil | AG7BRH 4NLT4

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekanisk Lug Enkel Max ledare Storlek 300 Kcmil

Finns i lager
Artikel: AG7BRH Modell: DZ2FH1Korsreferens: 4NLT4

Få det Maj 15, Onsdag
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekaniskt kontaktdon
AnslutningstypJuli
Head StyleHex
Längd2"
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek300 kcmil Strandad
Min. Ledarstorlek6 AWG strandad
SkruvmaterialTennpläterad aluminium
Bredd3.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7616995090

Produktinformation:

    • Antal ledare (1)

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekMin. LedarstorlekBreddPris
SCHNEIDER ELEKTRISK DZ2FG1 Mekanisk klack Enkel max ledare Storlek 3/0 | AG7BRG 4NLT3 DZ2FG11.6 "3/0 AWG Strandad6 AWG strandad2.03 "270SEK
SCHNEIDER ELEKTRISK DZ2FK1 Mekanisk klack Enkel max ledare Storlek 600 Kcmil | AG7BRJ 4NLT5 DZ2FK13.7 "600 kcmil Strandad2 AWG strandad3.03 "513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC DZ2FH1 Mekanisk Lug Enkel Max ledare Storlek 300 Kcmil
278SEK /enhet