Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P06 Manuell motorstartknapp 1 till 1.6A 3P | AH2PQN 2MNJ4

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P06 Manuell motorstartknapp 1 till 1.6A 3P

Finns i lager
Artikel: AH2PQN Modell: GV2P06Korsreferens: 2MNJ4
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
4 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell motorstartare
Djup3.83 "
Höjd3.5 "
HP @ 1 fas - 230V1/10
HP @ 3-fas - 460-575V0.75/1
HP @ 3 fas - 480V3/4
HP @ 3 fas - 575V1
Max. Spänning600 VAC
Antal poler3
OperatörVred
Inställning för överbelastningsreläförstärkare1 till 1.6A
KontrollampaJa
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Hölje NEMA-betyg: Inget hölje
    • Känslighet för fasförlust: Nej
    • Specialfunktioner: Pålitligt skydd mot överbelastning

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 575VFörstärkare ACDjupInställning för överbelastningsreläförstärkareKontrollampaBreddHöjdHP @ 1 fas - 120VPris
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Manuell startknapp för motor 65A 3P | AH2PQE 2MNH5 GV2ME01-48 till 653.03 "0.1 till 0.16AJa1.75 "3.5 "-3 053 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Manuell motorstartknapp 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 till 1003.03 "0.16 till 0.25ANej1.75 "3.5 "-2 973 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Manuell startknapp för motor 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 till 323.03 "24 till 32ANej1.75 "3.5 "24 450 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Manuell startknapp för motor 0.1 till 0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1 till 0.16ANej1.75 "3.5 "-4 538 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Manuell startknapp för motor 0.16to0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16 till 0.25ANej1.75 "3.5 "-4 653 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Manuell startknapp för motor 0.25to0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 till 253.83 "0.25 till 0.4ANej1.75 "3.5 "-4 515 kr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Manuell startknapp för motor 0.4to0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4 till 0.63AJa1.75 "3.5 "-4 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2P06 Manuell motorstartknapp 1 till 1.6A 3P
4 421 kr /enhet