Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELEKTRISK LC1D65ABD Kontaktor IEC 24VDC 3P 65A | AG7DVA 5NHD6

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65ABD Kontaktor IEC 24VDC 3P 65A

Finns i lager
Artikel: AG7DVA Modell: LC1D65ABDKorsreferens: 5NHD6
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
7 937 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontaktor
HandlingIcke-återvändande
Hjälpkontaktformulär1NC / 1NO
Spolvolts24 VDC
KontaktortypIEC
Djup4.61 "
KapslingstypÖppen
Fullastad förstärkare-induktiv65
Motstånd mot full belastning80
Höjd2.17 "
HP @ 1 fas - 120V5
HP @ 1 fas - 230V10
HP @ 3 fas - 208V20
HP @ 3 fas - 230V20
HP @ 3 fas - 240V20
HP @ 3 fas - 480V40
HP @ 3 fas - 575V50
Hz50/60
Antal poler3
Bredd2.17 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.999
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536490065

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fas - 208VSpolvoltsDjupHP @ 3 fas - 230VHP @ 3 fas - 240VHP @ 3 fas - 480VHP @ 3 fas - 575VBreddPris
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D40ALE7 Kontaktor IEC 208VAC 3P 40A | AF6FXH 12N833 LC1D40ALE710208 VAC2.72 "101030302.17 "4 815 kr
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D09BD IEC-kontaktor, 9 A full belastning, 50 / 60 Hz | AF9HYB 2MMP2 LC1D09BD224 VDC3.38 "2257.51.77 "2 403 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK LC1D09T7 Kontaktor IEC 480VAC 3P 9A | AF9HYC 2MMP3 LC1D09T72480 VAC3.38 "2257.51.77 "2 403 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK LC1D80BD Kontaktor IEC 24VDC 3P 80A | AF9HYZ 2MMU3 LC1D80BD3024 VDC7.13 "303060603.34 "8 787 kr
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80T6 Kontaktor IEC 480VAC 3P 80A | AF9HZA 2MMU4 LC1D80T630480 VAC7.13 "303060603.34 "8 787 kr
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80B7 Kontaktor IEC 24VAC 3P 80A | AG6PLH 3DB24 LC1D80B73024 VAC7.13 "303060603.34 "8 787 kr
SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80G7 Kontaktor IEC 120VAC 3P 80A | AG6PLJ 3DB25 LC1D80G730120 VAC7.13 "303060603.34 "8 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC1D65ABD Kontaktor IEC 24VDC 3P 65A
7 937 kr /enhet