Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BURNDY ASA1000U staplingsadapter 1 / 0AWG 1.25In | AB6RFF 22C227

BURNDY ASA1000U staplingsadapter 1/0AWG 1.25 tum

Finns i lager
Artikel: AB6RFF Modell: ASA1000UKorsreferens: 22C227

Få det Maj 22, Onsdag
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
322SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsadapter
Body Materialaluminium~~POS=TRUNC
AnslutningstypStaplingsadapter
Längd1.25 "
MaterialTennpläterad aluminium
Max. Ledarstorlek1000 kcmil
Min. Ledarstorlek1/0 AWG
TypKommersiell
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LedarstorlekBreddPris
BURNDY ASA800U staplingsadapter 1 / 0AWG 1.13In | AB6RFD 22C225 ASA800U1.13 "800 kcmil1"298SEK
BURNDY ASA250U staplingsadapter 1 / 0AWG 1In | AB6RFE 22C226 ASA250U1"250 kcmil0.78 "222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BURNDY ASA1000U staplingsadapter 1/0AWG 1.25 tum
322SEK /enhet