Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 Strömmätare, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50 % noggrannhet, ej innesluten, 50/60, Lcd | CU2CTW 20JN01

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 Effektmätare, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amp, +/-0.50 % noggrannhet, ej innesluten, 50/60, LCD

Finns i lager
Artikel: CU2CTW Modell: METSEEM3560Korsreferens: 20JN01
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
19 443 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnergimätare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. RäckviddNoggrannhetAmpsBreddDjupVisaHöjdInspänningPris
SCHNEIDER ELEKTRISK METSEEM3555 Effektmätare 90 - 600VAC 5A | AF6UDW 20JM99 METSEEM3555-30 grader till 70 grader C.+ / - 0.50%54.2 "1.9 "Display3.6 "90 / 600 VAC15 481 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK METSEPM5110 Effektmätare Infälld LCD 35 - 480V | AG2FBP 31HK31 METSEPM5110-25 grader till 70 grader C.+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Bakgrundsbelyst LCD-skärm3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC14 965 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK METSEPM5330 Effektmätare Infälld LCD 35 - 480V | AG2FBQ 31HK32 METSEPM5330-25 grader till 70 grader C.+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Bakgrundsbelyst LCD-skärm3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC20 907 kr
SCHNEIDER ELEKTRISK METSEPM5563 Effektmätare infälld 10A 20 - 690V | AG2FBR 31HK33 METSEPM5563-25 grader till 70 grader C.+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Ingen skärm3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC33 871 kr
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 Power Meter, Flush Mount, LCD-skärm, 20 till 690 V | AG2FBT 31HK34 METSEPM5560-25 grader till 70 grader C.+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Bakgrundsbelyst LCD-skärm3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC37 353 kr
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 Effektmätare, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50 % noggrannhet, ej medföljande | CU2CTV 20JM98 METSEEM3550--------12 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 Effektmätare, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amp, +/-0.50 % noggrannhet, ej innesluten, 50/60, LCD
19 443 kr /enhet