Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6LD Kopplingsplint Skruvklämma 10a 600v | AG6ZVH 49T417

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6LD Terminalblock Skruvklämma 10a 600v

Finns i lager
Artikel: AG6ZVH Modell: NSYTRV42SF6LDKorsreferens: 49T417
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
347SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Amps10
Blockera materialPolyamid 6.6
FärgSvart
AnslutningstypSkruvklämma
Djup0.42 "
Höjd2.38 "
Längd3.11 "
Max. Trådstorlek8 AWG
Min. Trådstorlek26 AWG
MonteringstypDIN
Antal anslutningar2
Antal poler1
Temp. Räckvidd-76 grader till 266 grader F.
Temp. Betyg-76 grader till -268 grader
Terminal typSäkring av spaktyp, LED, 12 till 30 VAC/DC
TypSkruvklämma teknik genomströmning
Spänning600
Bredd569026 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0346
Fartygets höjd (cm)9.3
Fartygets längd (cm)11.51
Fartygets bredd (cm)35.99
HS-kod8536908085

Produktinformation:

    • Kanalbeskrivning (35mm)
    • Stycken per fot (29)

Produktvarianter

ProduktModellAntal anslutningarAmpsFärgAntal polerTerminal typTypSpänningBreddPris
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV22 Terminal Block Skruvklämma Tech Pass-through | AF7YUP 23NY07 NSYTRV22220Grå1Passera genomSkruvklämma teknik genomströmning600568737 "27SEK
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV22BL Terminal Block Skruvklämma Tech Pass-through | AF7YUQ 23NY08 NSYTRV22BL220Blå1Passera genomSkruvklämma teknik genomströmning600568737 "26SEK
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42 Terminal Block Skruvklämma Tech Pass-through | AF7YUR 23NY09 NSYTRV42230Grå1Passera genomSkruvklämma teknik genomströmning600568737 "31SEK
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42BL Terminal Block Skruvklämma Tech Pass-through | AF7YUT 23NY10 NSYTRV42BL230Blå1Passera genomSkruvklämma teknik genomströmning600568737 "29SEK
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV62 Terminal Block Skruvklämma Tech Pass-through | AF7YUU 23NY11 NSYTRV62250Grå1Passera genomSkruvklämma teknik genomströmning600568737 "36SEK
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV24D Terminal Block Skruvklämma Tech Double Deck | AF7YUV 23NY12 NSYTRV24D420Grå2Pass-Through DoubledeckSkruvklämmeteknik dubbeldäck600568737 "61SEK
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV44 Kopplingsplint Skruvklämma Tech Flerpoligt | AF7YUW 23NY13 NSYTRV44430Grå1Passera genomSkruvklämmteknik Multipol600568737 "91SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6LD Terminalblock Skruvklämma 10a 600v
347SEK /enhet