Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AP7 slutet effektrelä 30A 230VAC DPST | AF6NVN 1DPP5

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AP7 Inkapslat strömrelä 30A 230VAC DPST

Finns i lager
Artikel: AF6NVN Modell: RPF2AP7Korsreferens: 1DPP5
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
313SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutet effektrelä
Spolbetyg4.0VA, 1.7W
Spolvolts230 VAC
Kontaktförstärkarklass (induktiv)Inte betygsatt
Kontaktförstärkarklass (resistiv)30A vid 277 VAC
KontaktformulärDPST-NR
KontaktmaterialSilvertennoxid
Mått1.65 "H, 1.34" W, 2.68 "D
Elektrisk koppling1/4 "flikterminal
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V3
Hz50/60
MonteringDin Rail / bottenfläns
Antal poler2
Nålar6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärNålarPris
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AB7 slutet effektrelä 30A 24VAC DPST | AF6NVL 1DPP3 RPF2AB724 VAC30A vid 277 VACDPST-NR6313SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AF7 slutet effektrelä 30A 120VAC DPST | AF6NVM 1DPP4 RPF2AF7120 VAC30A vid 277 VACDPST-NR6313SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BJD slutet effektrelä 30A 12VDC DPDT | AF6NVP 1DPP6 RPF2BJD12 VDC30A @ 277 VAC (NEJ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8320SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BBD slutet effektrelä 30A 24VDC DPDT | AF6NVQ 1DPP7 RPF2BBD24 VDC30A @ 277 VAC (NEJ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8320SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BB7 slutet effektrelä 30A 24VAC DPDT | AF6NVR 1DPP9 RPF2BB724 VAC30A @ 277 VAC (NEJ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8320SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BF7 slutet effektrelä 30A 120VAC DPDT | AF6NVT 1DPR1 RPF2BF7120 VAC30A @ 277 VAC (NEJ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8320SEK
SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 slutet effektrelä 30A 230VAC DPDT | AF6NVU 1DPR2 RPF2BP7230 VAC30A @ 277 VAC (NEJ), 3A @ 277 VAC (NC)DPDT8320SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2AP7 Inkapslat strömrelä 30A 230VAC DPST
313SEK /enhet