SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Frekvensomriktare 40 hk 460vac | AF6GDJ 14H097

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Frekvensomriktare 40 hk 460vac

Finns i lager
Artikel: AF6GDJ Modell: SFD212NG4YB07D07Korsreferens: 14H097

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

112 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrekvensomformare
Accepterar ingångskontrollsignalJa
Justerbar accelerationstid60 sek.
Justerbar retardationstid60 sek.
Kontroll metodDrive eller komma
Djup13.181 "
Typ av bildskärmLCD eller integrerad
displayerIntegrerad eller LCD
dynamisk bromsningDynamisk retardation
KapslingNEMA 1
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd62.006 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Ingångsfas AC3
Inspänning460 VAC
Max. HP40
Max. Utgångsförstärkare52
Utfrekvensområde0.5 till 200 Hz
Utspänning460 VAC
SkyddStrömbrytare
Start / stopp-kontrollJa
Starta moment110%
Vridmoment @ 1 Hz110%
Bredd12.532 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 114.3
Fartygets höjd (cm)69.85
Fartygets längd (cm)176.78
Fartygets bredd (cm)90.17
HS-kod8504404000

Produktinformation:

    • Utgångsfas AC (3)

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningTyp av bildskärmKapslingÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasStarta momentPris
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 Frekvensomformare 30 hk 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD eller integreradNEMA 1----110%93 776 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C Frekvensomriktare, 240VAC, 15 hk Max uteffekt, Nema 1, Ingen bypass | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDÖppen7 13 / 16 "13 "7"31.529 386 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Frekvensomriktare, 240VAC, 20 hk Max uteffekt | CH6NJE 443L15 ATV320D15M3C-LEDÖppen7 13 / 16 "13 "7"31.537 797 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Frekvensfrekvensomformare, 500VAC, 20 hk Max uteffekt | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDÖppen9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.537 027 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Frekvensomriktare, 240VAC, 1/4 hk Max uteffekt | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDÖppen4 5 / 16 "13 "7"31.56 585 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Frekvensomriktare, 240VAC, 1/4 hk Max uteffekt, Nema 1, Ingen bypass | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDÖppen4 5 / 16 "13 "7"31.56 339 kr
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U04M2C Frekvensomriktare, 240VAC, 1/2 hk Max. Uteffekt | CH6NJJ 443L22 ATV320U04M2C-LEDHelt bifogad5 1 / 16 "5 5 / 8 "2 13 / 16 "11.56 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 Frekvensomriktare 40 hk 460vac
112 598 kr /enhet