Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Vit | AG7ETG 6HL06

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Vit

Finns i lager
Artikel: AG7ETG Modell: XB4BW31G5Korsreferens: 6HL06
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
2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad metall
FärgWhite
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde66
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning120 VAC
lamptypLED
Lampspänning120 VAC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörBevakad, rund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellTerminalanslutningGrundmaterialBezelTyp av operatörHuvudmaterialLampmodulens spänninglamptypLampspänningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3165 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Vit | AG7ETE 6HL04 XB4BW3165TryckplattaMetallFörkromad metallBevakad, rundMetall240 VACGlödande-1 391 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Vit | AG7ETF 6HL05 XB4BW31B5TryckplattaMetallFörkromad metallBevakad, rundMetall24 VAC/DCLED24 VAC/DC2 037 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3165 Belyst tryckknappsmanöverdon 22mm Vit | AG7EUK 6HL87 XB5AW3165SkruvklämmaPlastDubbelisolerad plastSpolningsknappPlast250VLED250V1 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW31G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Vit
2 037 kr /enhet