Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Belyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AG7ETK 6HL09

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Grön

Finns i lager
Artikel: AG7ETK Modell: XB4BW3365Korsreferens: 6HL09
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
1 391 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad metall
FärgGrön
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde66
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning240 VAC
lamptypGlödande
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörBevakad, rund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellTyp av operatörIP-värdeLampmodulstypLampmodulens spänninglamptypLampspänningNEMA-betygByte lampaPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AG6UUC 48K639 XB4BW13B5Inget vakt, runda65Full spänning24 VAC/DCLED24 VAC/DC4, 4X, 13-1 963 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AG6UUU 48K654 XB4BW13G5Inget vakt, runda65Full spänning120 VACLED120 VAC4, 4X, 13-1 963 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Belyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AG7ETH 6HL07 XB4BW3335Bevakad, rund66Transformator120 VACGlödande24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 131E8552 805 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 Belyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AG7ETJ 6HL08 XB4BW3345Bevakad, rund66Transformator240 VACGlödande24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tillverkare Nr DL1CB0062 805 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AG7ETL 6HL10 XB4BW33B5Bevakad, rund66Full spänning24 VAC/DCLED24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-2 037 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Grön | AG7ETM 6HL11 XB4BW33G5Bevakad, rund66Full spänning120 VACLED120 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-2 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Grön
1 391 kr /enhet