Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Gul | AG7ETT 6HL20

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Gul

Finns i lager
Artikel: AG7ETT Modell: XB4BW35B5Korsreferens: 6HL20
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
2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUpplyst tryckknapp
HandlingTillfällig
GrundmaterialMetall
BezelFörkromad metall
FärgGul
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialMetall
IP-värde66
LampmodulstypFull spänning
Lampmodulens spänning24 VAC/DC
lamptypLED
Lampspänning24 VAC/DC
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatörBevakad, rund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509031

Produktvarianter

ProduktModellLampmodulens spänninglamptypLampspänningPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3565 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Gul | AG7ETR 6HL19 XB4BW3565240 VACGlödande-1 391 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35G5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no / 1nc Gul | AG7ETU 6HL21 XB4BW35G5120 VACLED120 VAC2 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW35B5 Upplyst tryckknapp 22mm 1no/1nc Gul
2 037 kr /enhet