Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XB6DD221B Väljaromkopplare, 16 mm storlek, 2 positioner | CE9JND 55WU36

SCHNEIDER ELECTRIC XB6DD221B Väljaromkopplare, 16 mm storlek, 2 positioner

Finns i lager
Artikel: CE9JND Modell: XB6DD221BKorsreferens: 55WU36
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
583SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmkopplare
GrundmaterialPlast
RingmaterialPlast
FärgSvart
Kontaktbetyg3A @ 120VAC, 1.5A @ 240VAC, 0.1A @ 250VDC, 0.22A @ 125VDC
NEMA-betyg4, 4X, 13
Placera2
Storlek16mm
Växla manövrering @ Position CIngen tredje position
Typ av operatörSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0144
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygPris
SCHNEIDER ELECTRIC XB6ECD222P Omkopplare, 16 mm storlek, 2 positioner | CE9JNE 55WU79 XB6ECD222P1.5A @ 120VAC, 1A @ 240VAC, 0.7A @ 240VAC, 1A @ 120VAC, 1A @ 24VDC, 0.7A @ 24VDC, 0.2A @ 125VDC, 0.15A @ 125VDC442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB6DD221B Väljaromkopplare, 16 mm storlek, 2 positioner
583SEK /enhet