Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XVC4B15S Tower Light 40mm 0.07a Röd | AG7DBJ 5FTK1

SCHNEIDER ELECTRIC XVC4B15S Tornljus 40mm 0.07a Röd

Finns i lager
Artikel: AG7DBJ Modell: XVC4B15SKorsreferens: 5FTK1
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
4 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light Assembly, 40 mm
FärgRed
Ledningslängd1.625ft.
Nuvarande ritad0.07A
Diameter1 9 / 16 "
Blinkar per minut60
Höjd2.5 "
Husets materialPolybutelyne
Lampans liv100,000 timmar
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
ModeStändigt eller blinkande med summer
MonteringStödrör
Operating temp.14 till 122 grader F
BetygIP54
Ljud nivå70 till 85 dB
Spänning24 VAC/DC
Watt1.6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)74.93
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8531800050

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgLedningslängdOperating temp.BetygLjud nivåSpänningWattPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K tornljus 60mm stadigt rött | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBasRed17.75 "-10 till +50 grader CIP54-100 till 240 VAC-2 797 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 tornljus 40mm stadigt rött | AG4KQC 34D586 XVC4M1StödrörRed17.75 "-10 till +50 grader CIP5470 till 85 dB100 till 240 VAC-2 762 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tower Light 60mm Röd stödrörsfäste | AG4KQE 34D588 XVC6M1StödrörRed17.75 "-10 till +50 grader CIP5470 till 85 dB100 till 240 VAC-3 518 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Röd / orange stödrör | AG4KQF 34D589 XVC4M2StödrörRödorange17.75 "-10 till +50 grader CIP54-100 till 240 VAC-4 160 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tower Light 60mm Röd stödrörsfäste | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKBasRed29 9 / 16 "-10 till +50 grader CIP5470 till 85 dB100 till 240 VAC-4 257 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Röd / orange / grön Base Mount | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBasRöd, orange, grön17.75 "-30 till +50 grader CIP5460 till 85 dB100 till 240 VAC-4 547 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Röd / orange / grön stödrör | AG4KQK 34D593 XVC4M3StödrörRöd, orange, grön17.75 "-10 till +50 grader CIP54-100 till 240 VAC-4 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC4B15S Tornljus 40mm 0.07a Röd
4 055 kr /enhet