Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M55SK Tower Light Röd/orange/grön/blå/klar | AG4KRN 34D613

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M55SK Tower Light Röd/orange/grön/blå/klar

Finns i lager
Artikel: AG4KRN Modell: XVC6M55SKKorsreferens: 34D613

Få det Maj 14, Tisdag
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
9 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light Assembly, 60 mm
FärgRöd, orange, grön, blå, klar
Ledningslängd29 9 / 16 "
Nuvarande ritad115mA
Diameter2.375 "
Blinkar per minut60
Höjd14.437 "
Husets materialABS eller PBT + ABS
Lampans liv100,000 timmar
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
ModeStadigt eller blinkande
MonteringBas
Operating temp.-30 till +50 grader C
BetygIP54
Ljud nivå70 till 85 dB
Spänning100 till 240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8531800050

Produktvarianter

ProduktModellMonteringFärgLedningslängdOperating temp.BetygLjud nivåSpänningWattPris
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1K tornljus 60mm stadigt rött | AG4KQB 34D585 XVC6M1KBasRed17.75 "-10 till +50 grader CIP54-100 till 240 VAC-3 088 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M1 tornljus 40mm stadigt rött | AG4KQC 34D586 XVC4M1StödrörRed17.75 "-10 till +50 grader CIP5470 till 85 dB100 till 240 VAC-2 762 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M1 Tower Light 60mm Röd stödrörsfäste | AG4KQE 34D588 XVC6M1StödrörRed17.75 "-10 till +50 grader CIP5470 till 85 dB100 till 240 VAC-3 736 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M2 Tower Light 40mm Röd / orange stödrör | AG4KQF 34D589 XVC4M2StödrörRödorange17.75 "-10 till +50 grader CIP54-100 till 240 VAC-4 926 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M15SK Tower Light 60mm Röd stödrörsfäste | AG4KQG 34D590 XVC6M15SKBasRed29 9 / 16 "-10 till +50 grader CIP5470 till 85 dB100 till 240 VAC-4 675 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M3K Tower Light Röd / orange / grön Base Mount | AG4KQJ 34D592 XVC6M3KBasRöd, orange, grön17.75 "-30 till +50 grader CIP5460 till 85 dB100 till 240 VAC-5 020 kr
SCHNEIDER ELECTRIC XVC4M3 Tower Light Röd / orange / grön stödrör | AG4KQK 34D593 XVC4M3StödrörRöd, orange, grön17.75 "-10 till +50 grader CIP54-100 till 240 VAC-5 325 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVC6M55SK Tower Light Röd/orange/grön/blå/klar
9 674 kr /enhet