Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SCOTCH-BRITE XL-MP Unitized Mounted Point, 3/4 tum Dia, B52, 3/8 Inch, Medium, Aluminiumoxid | CU2GFV 476W22

SCOTCH-BRITE XL-MP Unitized Mounted Point, 3/4 tum Dia, B52, 3/8 Inch, Medium, Aluminiumoxid

Finns i lager
Artikel: CU2GFV Modell: XL-MPKorsreferens: 476W22

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonterad punkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8715
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SCOTCH-BRITE 7010329840 Unitized Mounted Point, 1 tum Dia, A21, 1 Inch, Medium, Aluminiumoxid | CU2GFM 476W17 7010329840436SEK
SCOTCH-BRITE 7010329841 Unitized Mounted Point, 1/2 tum Dia, A121, 1/2 Inch, Grov, Aluminiumoxid | CU2GFN 476W19 7010329841173SEK
SCOTCH-BRITE 7010365524 Unitized Mounted Point, 1/2 tum Dia, A121, 1/2 Inch, Medium, Aluminiumoxid | CU2GFP 476W20 7010365524181SEK
SCOTCH-BRITE 7010329842 Unitized Mounted Point, 1/2 tum Dia, W163, 1/4 Inch, Grov, Aluminiumoxid | CU2GFQ 476W24 7010329842110SEK
SCOTCH-BRITE 7010365527 Unitized Mounted Point, 1/2 tum Dia, W163, 1/4 Inch, Medium, Aluminiumoxid | CU2GFR 476W25 7010365527107SEK
SCOTCH-BRITE 7000121160 Unitized Mounted Point, 1/2 tum Dia, W185, 1/2 Inch, Grov, Aluminiumoxid | CU2GFT 476W27 7000121160149SEK
SCOTCH-BRITE 7010365528 Unitized Mounted Point, 1/2 tum Dia, W185, 1/2 Inch, Medium, Aluminiumoxid | CU2GFU 476W28 7010365528149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SCOTCH-BRITE XL-MP Unitized Mounted Point, 3/4 tum Dia, B52, 3/8 Inch, Medium, Aluminiumoxid
171SEK /enhet