Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SENSOREX S272CD-TC pH-elektrod Heavy Duty 3/4 NPT 10ft kabel | AA8CEG 16Z011

SENSOREX S272CD-TC pH Electrode Heavy Duty 3/4" NPT 10ft kabel

Finns i lager
Artikel: AA8CEG Modell: S272CD-TCKorsreferens: 16Z011
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
3 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelS272CD-TC
FörstärkareKan användas med PHAMP-1
Body MaterialRyton PPS
Kabellängd10ft.
kontaktBNC + Tinned Leads (TL)
Diameter3 / 4 "
ElektrolytHög temperatur
KorsningDubbelklicka
Längd5.85 "
Max. Tryck100 PSIG DeRating gäller
Mätområde0 - 14 pH
Driftstemp. Räckvidd0 - 100 ° C
pH-intervall0 - 14 pH
Rekommenderad användningIndustriella, tunga industriella applikationer med högre temperatur
HänvisningAg / AgCl
Hållbarhetstid6 Månad
Temp. SensorP1K
TestparameterpH
TipsformFlat
TyppH-elektrod

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9027804530
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SENSOREX S272CD-TC pH Electrode Heavy Duty 3/4" NPT 10ft kabel
3 601 kr /enhet