Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RACO 126 Elbox Octagon 15.5 Cu In | AB9HKD 2DCZ6

RACO 126 Elbox Octagon 15.5 Cu In

Finns i lager
Artikel: AB9HKD Modell: 126Korsreferens: 2DCZ6
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypOctagon med utdragna rundade kanter och hängare
Kapacitet15.5 Cu.In.
FärgSilver
Djup1-1 / 2 "
Längd4"
MaterialGalvaniserat stål
Nominellt djup1.5 "
Nominell längd4"
Nominell bredd4"
Antal 1/2 "Back Knockouts2
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal 3/4 "Back Knockouts2
Antal 3/4 "sidoutslag4
Antal gäng2
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialRutetypKapacitetNominellt djupNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsAntal gängBreddPris
RACO 110 Elektrisk låda Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"91SEK
RACO 130 Elektrisk box Octagon förlängningsring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOctagon förlängningsring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"85SEK
RACO 161 Elbox Octagon With Bracket | AB3FGR 1RVU2 161StålOctagon med fäste15.5 Cu.In.1.5 "4"524"87SEK
RACO 175 Elektrisk låda Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"129SEK
RACO 203 Elförlängningsring | AB3FGU 1RVU4 203StålFyrkantig förlängningsring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"88SEK
RACO 235 Elektrisk låda fyrkantig med Ts-fäste | AB3FGV 1RVU5 235StålFyrkant med fäste30.3 Cu.In.2.125 "4"524"153SEK
RACO 228 Elboxfäste Typ Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFyrkantig låda med fäste21.0 Cu.In.1.5 "4"124"171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RACO 126 Elbox Octagon 15.5 Cu In
74SEK /enhet