Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SENSOREX S6510/10/BNC Ph Nedsänkningssats 0 14 Ph, 0 Deg Till 80 Deg C, Cpvc, Bnc, Flat, Ag/Agcl | CU2MCL 16Z023

SENSOREX S6510/10/BNC Ph Submersion Kit 0 14 Ph, 0 Deg Till 80 Deg C, Cpvc, Bnc, Flat, Ag/Agcl

Finns i lager
Artikel: CU2MCL Modell: S6510/10/BNCKorsreferens: 16Z023

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProbe

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SENSOREX EM800 Em800, Pre Amplifier, Ph Or Orp, 0 Deg Till 80 Deg C, Ryton Pps, 8 Pin Din, 36.83 mm Dia | CU2MAG 16Z033 EM800Probe2 586 kr
SENSOREX EM801 Em801, Differnetialförstärkare, Ph Or Orp, 0 Deg Till 80 Deg C, Ryton Pps, 8 Pin Din | CU2MAH 16Z034 EM801Probe3 446 kr
SENSOREX PHAMP-1 Phamp-1, Förförstärkare, Ph Eller Orp, 0 Deg Till 50 Deg C, Rostfritt Stål, Bnr/Bnc | CU2MAJ 16Z039 PHAMP-1Probe2 953 kr
SENSOREX S223CD pH Electrode DIN Cap, 0-14pH, 32 Deg till 176 Deg F 0 Deg till 80 Deg C, Epoxi, DINS7, Bulb | CU2MAL 22FH68 S223CDKepsar2 153 kr
SENSOREX S500C-ORP Elektrod, Orp Elektrod, Orp, +/-2000Mv Eller Omfång av Orp Meter, 0 Deg Till 80 Deg C, Epoxi | CU2MAM 16Y971 S500C-ORPElektrod2 362 kr
SENSOREX SG201C Elektrod, Ph Elektrod, Ph, 0 - 14 Ph, 0 Deg Till 100 Deg C, Glas, Bnc, Rund, 12 mm Dia | CU2MAN 16Y978 SG201CElektrod2 131 kr
SENSOREX S450CD/BNC Elektrod, Ph Elektrod, Ph, 0 - 14 Ph, 0 Deg Till 80 Deg C, Epoxi, Bnc, Flat, 15 mm Dia | CU2MAP 16Y970 S450CD / BNCElektrod2 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SENSOREX S6510/10/BNC Ph Submersion Kit 0 14 Ph, 0 Deg Till 80 Deg C, Cpvc, Bnc, Flat, Ag/Agcl
5 081 kr /enhet