Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SESAMEE 56010 Hänglås för utbytbar kärna 1-3 / 4 Bredd | AH7ZKA 38EX06

SESAMEE 56010 Hänglås för utbytbar kärna 1-3/4 bredd

Finns i lager
Artikel: AH7ZKA Modell: 56010Korsreferens: 38EX06
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
481SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås för utbytbar kärna
KroppsfärgMässing
Kroppsdia.1-25 / 32 "
Kroppshöjd2.187 "
Body MaterialMässing
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek7 / 8 "
Kroppsbredd1.75 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Nyckeltypkärnlös
Antal stötfångare1
Antal stift6 till 7
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd3 / 4 "
BygelmaterialFörkromad molybden
SchackeltypÖppen
Schackelbredd25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.33
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja
    • Utbytbar kärna: Ja

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftPris
SESAMEE 56410 Hänglås för utbytbar kärna 1-3/4 Bredd | AH7ZJP 38EW95 564106 eller 71 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SESAMEE 56010 Hänglås för utbytbar kärna 1-3/4 bredd
481SEK /enhet