Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 12278 Carbide Bur Cylinder End Radius 1/8 tum Total längd 1-1 / 2 tum | AH8GQX 38TA57

SGS PRO 12278 Carbide Bur Cylinder End Radie 1/8 tum Total längd 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AH8GQX Modell: 12278Korsreferens: 38TA57
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Kutter Dia.1 / 8 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd9 / 16 "
Max. Varvtal100,000
Total längd1.5 "
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaCylindrisk boll näsa
HandelsnummerSC42

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekFormaPris
SGS PRO 11703 Carbide Bur Cylinder End Radie 1/4 tum Dubbel | AH8GQL 38TA47 11703SC11 / 4 "5 / 8 "55,0002"Karbid1 / 4 "Cylindrisk boll näsa323SEK
SGS PRO 11753 Carbide Bur Cylinder End Radie 5/16 tum Dubbel | AH8GQN 38TA49 11753SC25 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Stål1 / 4 "Cylindrisk boll näsa402SEK
SGS PRO 11778 Carbide Bur Cylinder End Radie 3/8 tum Dubbel | AH8GQP 38TA50 11778SC33 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Stål1 / 4 "Cylindrisk boll näsa420SEK
SGS PRO 11853 Carbide Bur Cylinder End Radie 3/4 tum Dubbel | AH8GQR 38TA52 11853SC47 / 16 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "Cylindrisk boll näsa640SEK
SGS PRO 11878 Carbide Bur Cylinder End Radie 1/2 Inch Dubbel | AH8GQU 38TA54 11878SC51 / 2 "1"28,0002.75 "Stål1 / 4 "Cylindrisk boll näsa661SEK
SGS PRO 12353 Carbide Bur Cylinder End Radie 3/16 tum Dubbel | AH8GQY 38TA58 12353SC533 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "Karbid1 / 8 "Cylindrisk boll näsa377SEK
SGS PRO 17453 Carbide Bur Cylinder End Radius 1/8 tum Total längd 2 tum | AH8GUA 38TC07 17453SC42L21 / 8 "9 / 16 "100,0002"Karbid1 / 8 "Cylinderändradie220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 12278 Carbide Bur Cylinder End Radie 1/8 tum Total längd 1-1/2 tum
164SEK /enhet