Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 tum Single Cut | AH8GTF 38TA88

SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 tum Single Cut

Finns i lager
Artikel: AH8GTF Modell: 15175Korsreferens: 38TA88
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
345SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd5 / 8 "
Max. Varvtal55,000
Total längd2"
SkaftmaterialKarbid
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaAvsmalning
HandelsnummerSL1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstorlekVinkelKutter Dia.FormaHandelsnummerSkärkantstypKlipplängdMax. VarvtalPris
SGS PRO 10270 hårdmetallborrcylinder 1/2 tum djup dubbelskärning | AH8GPN 38TA26 102701 / 4 "-1 / 2 "cylinderSA5Djup dubbelskärning1"28,000646SEK
SGS PRO 10276 Carbide Bur Cylinder End Radie 5/8 tum Djup dubbelskärning | AH8GPP 38TA27 102761 / 4 "-1 / 2 "CylinderändradieSC5Djup dubbelskärning1"28,000693SEK
SGS PRO 13150 hårdmetallbor Oval 1/8 tum Single Cut | AH8GRN 38TA72 131501 / 8 "-1 / 8 "OvalSE41Enkelt snitt7 / 32 "100,000155SEK
SGS PRO 13385 Carbide Bur Tree Spetsiga 1/4 tum djup dubbel | AH8GRT 38TA76 133851 / 4 "-1 / 2 "Ball Nosed TrädSF5Dubbelklipp1"28,000841SEK
SGS PRO 15903 Carbide Bur Inverterad kon 1/2 tum Dubbel | AH8GTV 38TC02 159031 / 4 "28 grader1 / 2 "Inverterad konSN4Dubbelklipp1 / 2 "28,000657SEK
SGS PRO 19028 Carbide Bur Cylinder Form Radius 1/2 Inch Single | AH8GUC 38TC09 190281 / 4 "-1 / 2 "CylinderformradieSC5Enkelt snitt1"28,000746SEK
SGS PRO SH41DIA Carbide Bur Flame 1/8 tum Diamond Cut | AH8GUG 38TC13 SH41DIA1 / 8 "-1 / 8 "FlameSH41Diamond Cut1 / 4 "100,000183SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 tum Single Cut
345SEK /enhet