KURIYAMA Andningsslang


Filter
Färg: Svart , Material: Garnförstärkt PVC , Max. Tryck: 250 PSI vid 70 grader. F , Temp. Räckvidd: -15 till 150 grader F. , Typ: Flexibelt
StilModellInuti Dia.LängdUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
A1243H-08X300
1 / 2 "300ft.21 / 25 "0.17 "27 432 SEK
A
A1243H-04X300
1 / 4 "300ft.5 / 8 "1 / 8 "21 787 SEK
A
A1243-04X500
1 / 4 "500ft.1 / 2 "0.187 "23 523 SEK
A
A1243H-06X300
3 / 8 "300ft.11 / 16 "0.156 "20 662 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?