Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 15278 Hårdmetall Bur Taper 5/8 tum Längd Kapning 13/16 tum | AH8GTK 38TA92

SGS PRO 15278 Carbide Bur Taper 5/8 tum Längd Kapning 13/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH8GTK Modell: 15278Korsreferens: 38TA92
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
922SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel14 grader
Kutter Dia.5 / 8 "
SkärkantstypDubbelklipp
Klipplängd1 13 / 16 "
Max. Varvtal22,500
Total längd3 1 / 16 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 4 "
FormaAvsmalning
HandelsnummerSL5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.KlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftmaterialSkaftstorlekPris
SGS PRO 15253 Hårdmetall Bur Taper 1/2 tum Dubbelsnitt | AH8GPD 38TA17 15253SL414 grader1 / 2 "1.125 "28,0003"Stål1 / 4 "642SEK
SGS PRO 15203 Carbide Bur Taper 5/16 tum dubbelskärning | AH8GTG 38TA89 15203SL214 grader5 / 16 "7 / 8 "45,0002.75 "Stål1 / 4 "438SEK
SGS PRO 15228 Carbide Bur Taper 3/8 tums skaft 1/4 tum | AH8GTH 38TA90 15228SL314 grader3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Stål1 / 4 "417SEK
SGS PRO 15245 Carbide Bur Taper 3/8 tum Double Cut | AH8GTJ 38TA91 15245SL314 grader3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Stål1 / 4 "740SEK
SGS PRO 15303 Hårdmetall Bur Taper 5/8 tum Längd Kapning 1-5/16 tum | AH8GTL 38TA93 15303SL614 grader5 / 8 "1 5 / 16 "22,5003.187 "Stål1 / 4 "1 264 kr
SGS PRO 15403 Carbide Bur Taper 1/8 tum Double Cut | AH8GTM 38TA94 15403SL418 grader1 / 8 "3 / 8 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "169SEK
SGS PRO 16778 Carbide Bur Taper 3/8 tum SL3L6 | AH8GTX 38TC04 16778SL3L614 grader3 / 8 "1 1 / 16 "15,0007 1 / 16 "Stål1 / 4 "735SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 15278 Carbide Bur Taper 5/8 tum Längd Kapning 13/16 tum
922SEK /enhet