Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SGS PRO 16075 Carbide Bur Inverterad kon 1/4 tum singel | AH8GTW 38TC03

SGS PRO 16075 Carbide Bur Inverted Cone 1/4 Inch Single

Finns i lager
Artikel: AH8GTW Modell: 16075Korsreferens: 38TC03

Få det Maj 22, Onsdag
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
257SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur
Vinkel10 grader
Kutter Dia.1 / 4 "
SkärkantstypEnkelt snitt
Klipplängd1 / 4 "
Max. Varvtal55,000
Total längd1.75 "
SkaftmaterialStål
Skaftstorlek1 / 8 "
FormaInverterad kon
HandelsnummerSN51

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)0.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerVinkelKutter Dia.SkärkantstypKlipplängdMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekPris
SGS PRO 15878 Carbide Bur Inverterad kon 3/8 tum singel | AH8GTU 38TC01 15878SN213 grader3 / 8 "Dubbelklipp3 / 8 "37,5002 3 / 32 "1 / 4 "465SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SGS PRO 16075 Carbide Bur Inverted Cone 1/4 Inch Single
257SEK /enhet