Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHANNON INSULTECH IBT-177-1RWP7 Värmefilt för E-C1F9A1B1AN1 6 x 11 x 9 tum | AH4XFD 35PF14

SHANNON INSULTECH IBT-177-1RWP7 Värmefilt för E-C1F9A1B1AN1 6 x 11 x 9 tum

Finns i lager
Artikel: AH4XFD Modell: IBT-177-1RWP7Korsreferens: 35PF14
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
3 989 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk filt
FästanordningSnabbfrigörande tygklaff och trådrör i rostfritt stål
Höjd9"
Inomhus UtomhusInomhus eller utomhus
Längd6"
Temp. Räckvidd450 grader F
Bredd11 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9855
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)30.48
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFästanordningHöjdLängdTemp. RäckviddBreddPris
SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 Värmefilt för SPS-30 6 x 6 x 7 tum | AH4XDF 35PE69 HS-133-4NU80Snabbsläppande tygflik7"6"500 grader F6"3 275 kr
SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 Värmefilt för SPS-175 6 x 6 x 7 tum | AH4XDG 35PE70 HS-134-4NU82Snabbsläppande tygflik7"6"500 grader F6"3 275 kr
SHANNON INSULTECH HS-135-4NU81 Termofilt för SPS-60 6 x 6 x 7 tum | AH4XDH 35PE71 HS-135-4NU81Snabbsläppande tygflik7"6"500 grader F6"3 275 kr
SHANNON INSULTECH IBT-166-1RWN3 Termisk filt för E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tum | AH4XER 35PF03 IBT-166-1RWN3Snabbfrigörande tygklaff och trådrör i rostfritt stål8"5"450 grader F8"2 567 kr
SHANNON INSULTECH IBT-167-1RWL4 Värmefilt för E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 tum | AH4XET 35PF04 IBT-167-1RWL4Snabbfrigörande tygklaff och trådrör i rostfritt stål8"5"450 grader F8"2 700 kr
SHANNON INSULTECH IBT-168-1RWP4 Värmefilt för E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 tum | AH4XEU 35PF05 IBT-168-1RWP4Snabbfrigörande tygklaff och trådrör i rostfritt stål8"5"450 grader F8"2 700 kr
SHANNON INSULTECH IBT-169-1RWN4 Värmefilt för E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 tum | AH4XEV 35PF06 IBT-169-1RWN4Snabbfrigörande tygklaff och trådrör i rostfritt stål8"5"450 grader F8"2 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHANNON INSULTECH IBT-177-1RWP7 Värmefilt för E-C1F9A1B1AN1 6 x 11 x 9 tum
3 989 kr /enhet