Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE 24731LF Vinkelstoppventil Push Fit 1/2 Inch 200 psi | AH7YBP 38EG55

SHARKBITE 24731LF Vinkelstoppventil Push Fit 1/2 tum 200 psi

Finns i lager
Artikel: AH7YBP Modell: 24731LFCross Ref: 38EG55 / 38EG56
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelförsörjningsstopp
Body MaterialMässing
KroppsstilVinkel
Finishkrom
Hantera materialElförzinkad
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypTryck
Max. Tryck200 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
Temp. Räckvidd32 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE 24731LF Vinkelstoppventil Push Fit 1/2 tum 200 psi
253SEK /enhet