Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U088LF honkontakt Push To Connect 3/4 In | AA8NRL 19F872

SHARKBITE U088LF Honkontakt Push To Connect 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA8NRL Modell: U088LFKorsreferens: 19F872
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypRör x FNPT
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE U094LF-honkontakt Push To Connect 1 In | AA8NRX 19F882 U094LF1"348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U088LF Honkontakt Push To Connect 3/4 In
161SEK /enhet