VESTIL HDOF-2436-12 Hardwood Dolly, öppet däck, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7UAA Modell: HDOF-2436-12

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Kapacitet1200 Ibs
Caster Dia.4"
HjulmaterialHårt gummi
Hjulstorlek4 "x 1 1 / 4"
Caster TypSnurra
Hjulbredd1.25 "
FärgTan
Däckhöjd6 3 / 4 "
Däcklängd36 "
DäcktypÖppen
Däckbredd24 "
Djup36 "
Höjd6.75 "
Längd36 "
MaterialTrä
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Statisk lastkapacitet1,200 Ibs
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetHjulmaterialStatisk kapacitetBreddHjulstorlekDäckhöjdPris
VESTIL HDOF-1624-12 Hardwood Dolly, öppet däck, 1200 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7TZY HDOF-1624-12Allmänt ändamål Dolly6.75 "1200 IbsHårt gummi-16 "4 "x 1 1 / 4"6 3 / 4 "1 629 kr
VESTIL HDOF-1624-9 Hardwood Dolly, öppet däck, 900 Lb. Kapacitet, 16 tum x 24 tum Storlek | AG7TZZ HDOF-1624-9Allmänt ändamål Dolly5.5 "900 IbsHårt gummi-16 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "1 572 kr
VESTIL HDOF-2436-9 Hardwood Dolly, öppet däck, 900 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek | AG7UAB HDOF-2436-9Allmänt ändamål Dolly5.5 "900 IbsHårt gummi-24 "3 "x 1 1 / 4"5 1 / 2 "1 691 kr
VESTIL HDOF-1624-12-NM Hardwood Dolly, öppet däck, 1200 Lb. Kapacitet, 16 x 24 tum Storlek | CE3DZW HDOF-1624-12-NMDolly-1200 IbsPoly på Poly1200 Ibs-3 "x 1.25"6 3 / 4 "1 675 kr
RFQ
VESTIL HDOF-1624-9-NM Hardwood Dolly, öppet däck, 900 Lb. Kapacitet, 16 x 24 tum Storlek | CE3DZX HDOF-1624-9-NMDolly-900 IbsPoly på Poly900 Ibs-4 "x 1.25"5 1 / 2 "1 505 kr
RFQ
VESTIL HDOF-2436-12-NM Hardwood Dolly, öppet däck, 1200 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek | CE3DZY HDOF-2436-12-NMDolly-1200 IbsPoly på Poly1200 Ibs-3 "x 1.25"6 3 / 4 "1 881 kr
RFQ
VESTIL HDOF-2436-9-NM Hardwood Dolly, öppet däck, 900 Lb. Kapacitet, 24 x 36 tum Storlek | CE3DZZ HDOF-2436-9-NMDolly-900 IbsPoly på Poly900 Ibs-4 "x 1.25"5 1 / 2 "1 707 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL HDOF-2436-12 Hardwood Dolly, öppet däck, 1200 Lb. Kapacitet, 24 tum x 36 tum Storlek
1 833 kr /enhet