Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U110LF-reduktionskontakt Tryck 1/4 x 1/2 in | AA8NUJ 19F917

SHARKBITE U110LF Reducing Connector Push 1/4 x 1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA8NUJ Modell: U110LFKorsreferens: 19F917

Få det Maj 20, Måndag
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter för man
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypRör x MNPT
PackningsmaterialEPDM
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7419910010
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE U116LF Minska anslutning Tryck för att ansluta 1/2 x 3/4 tum | AA8NRY 19F883 U116LF1 / 2 "x 3 / 4"146SEK
SHARKBITE U142LF Minska anslutning Push To Connect 1 x 3/4in | AA8NTC 19F887 U142LF1 "x 3 / 4"315SEK
SHARKBITE U138LF Reducerande kontaktdon 3/4 x 1/2 in | AA8NTN 19F897 U138LF3 / 4 "x 1 / 2"168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U110LF Reducing Connector Push 1/4 x 1/2 In
173SEK /enhet