Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U142LF Minska anslutning Push To Connect 1 x 3/4in | AA8NTC 19F887

SHARKBITE U142LF Reducer Connector Push To Connect 1 x 3/4in

Finns i lager
Artikel: AA8NTC Modell: U142LFKorsreferens: 19F887

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

315SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter för man
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypRör x MNPT
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 "x 3 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE U116LF Minska anslutning Tryck för att ansluta 1/2 x 3/4 tum | AA8NRY 19F883 U116LF1 / 2 "x 3 / 4"146SEK
SHARKBITE U138LF Reducerande kontaktdon 3/4 x 1/2 in | AA8NTN 19F897 U138LF3 / 4 "x 1 / 2"168SEK
SHARKBITE U110LF-reduktionskontakt Tryck 1/4 x 1/2 in | AA8NUJ 19F917 U110LF1 / 4 "x 1 / 2"173SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U142LF Reducer Connector Push To Connect 1 x 3/4in
315SEK /enhet