Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U244LF armbågsbeslag 1/4 tum | AA8NUL 19F919

SHARKBITE U244LF Armbågstryckfäste 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA8NUL Modell: U244LFKorsreferens: 19F919
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7419910010
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
SHARKBITE U256LF Armbåge 90 grader 3/4 tum | AA8NQT 19F855 U256LF3 / 4 "198SEK
SHARKBITE U260LF Armbåge 90 grad 1 tum | AA8NRD 19F865 U260LF1"458SEK
SHARKBITE U272LF Armbågskoppling 1/2 x 3/8 tum | AA8NUA 19F909 U272LF1 / 2 "x 3 / 8"233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U244LF Armbågstryckfäste 1/4 In
180SEK /enhet