Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

THOMSON A162536 linjärlager, kulbussning, stål, 1 tum, stängd, ej självinställande | AE2NVD 4YRL8

THOMSON A162536 linjärt lager, kulbussning, stål, 1 tum, stängd, ej självinställande

Finns i lager
Artikel: AE2NVD Modell: A162536Korsreferens: 4YRL8
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
1 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulbussning lager
Mellan spår1.759 mm
Bore Dia.1"
Inuti Dia. Tolerans-0.0005
Längd2.25 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.563 "
SealNej
SjälvjusteringNej
Axel Dia.1"
Statisk lastkapacitet350 lb
Temp. Räckvidd600 F
TypStängt
Tåla temp.600 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8482105012
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Thomson A162536 precisionsstål Kulbussningslager används i hjul, motorer, bilar och rotatorer för att minska friktionen för linjär rörelse. Detta kulbussningslager är idealiskt för klass S-axel och kan absorbera stötar, slitage, energianvändning och ljud.

Funktioner:

  • Detta kulbussningslager har en RoundRail-design som minskar installationskostnaden och tiden.
  • Den ger accelerationer upp till 450 fot/sekund-kvadrat och stationära färdhastigheter på upp till 10 fot/sekund utan att använda nedstämplingsfaktorer.
  • Detta kullager kan ersätta glidlager med hög friktion och skydda utrustningen från kontaminering.
  • Den ökar avsevärt maskinens produktivitet och effektivitet när den används för att ersätta glidlager med hög friktion.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den statiska belastningskapaciteten för detta kulbussningslager?

A. 350 lb.

F. Kan det här kulbussningens lager anpassa sig?

A. Detta Thomson stålkulbussningslager kan självjustera upp till 3 grader i alla riktningar när det installeras i ett Thomson-kuddblock.

F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för Thomson A162536 kulbussningslager?

A. 600 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellSpårbreddBore Dia.Inuti Dia. ToleransStatisk lastkapacitetTemp. RäckviddTypTåla temp.LängdPris
THOMSON A4812 linjärlager, kulbussning, stål, 0.25 tum, stängd, ej självjusterande | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/- 001-0 - 500 F.Stängt-0.75 "742SEK
THOMSON A101824 linjärt lager, kulbussning, stål, 0.625 tum, stängd, ej självjusterande | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/- 001-0 - 500 F.Stängt-1.5 "947SEK
THOMSON A243848 Linjärlager, kulbussning, stål, 1.5 tum, stängd, ej självinställande | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/- 001-0 - 500 F.Stängt-3"3 328 kr
THOMSON A81420 linjärt lager, kulbussning, stål, 0.5 tum, stängd, ej självjusterande | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 lb185 FStängt400 grader F.1.25 "886SEK
THOMSON A122026 linjärt lager, kulbussning, stål, 0.75 tum, stängd, ej självjusterande | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 lb600 FStängt600 grader F.1.625 "943SEK
THOMSON A101824SS linjärlager, kulbussning, stål, 0.625 tum, stängd, ej självjusterande | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/- 001-0 - 600 F.Stängt-1.5 "2 025 kr
THOMSON A324864 linjärlager, kulbussning, stål, 2 tum, stängd, ej självjusterande | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/- 001-0 - 500 F.Stängt-4"5 852 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON A162536 linjärt lager, kulbussning, stål, 1 tum, stängd, ej självinställande
1 751 kr /enhet