Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U3525LF Krankoppling Push Fitting 1/4 x 1/2in | AA8NTV 19F904

SHARKBITE U3525LF Krankoppling Push Fitting 1/4 x 1/2in

Finns i lager
Artikel: AA8NTV Modell: U3525LFKorsreferens: 19F904
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrananslutning
GrundmaterialMetall
Body MaterialFörkromad DZR-mässing
AnslutningstypRör x MPT
PackningsmaterialEPDM
Hexstorlek1 / 2 "
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "x 1 / 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7419910010
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U3525LF Krankoppling Push Fitting 1/4 x 1/2in
157SEK /enhet