Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U724LF Fitting Reducer Push To Connect 1 x 3/4in | AA8NTP 19F898

SHARKBITE U724LF Fitting Reducer Push To Connect 1 x 3/4in

Finns i lager
Artikel: AA8NTP Modell: U724LFKorsreferens: 19F898
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
476SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMonteringsreducerare
GrundmaterialMetall
Body MaterialDZR mässing
AnslutningstypSlangar
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek1 "x 3 / 4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDAU

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ansluter koppar, Pex och CPVC i vilken kombination som helst utan användning av lödning, fack eller lim

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U724LF Fitting Reducer Push To Connect 1 x 3/4in
476SEK /enhet