SHARKBITE U860O300 Syresyra Barrier 1/2 tum Orange | AD8PYM 4LPH6

SHARKBITE U860O300 Tubing Oxygen Barrier 1/2 Inch Orange

Finns i lager
Artikel: AD8PYM Modell: U860O300Korsreferens: 4LPH6

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 189 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgOrange
Inuti Dia.0.5 "
Längd300ft.
MaterialPEX
Max. Tryck160 psi
Min. Böj radie5"
Utanför Dia.0.625 "
PEX-storlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd0 till 200 grader
TypSyrebarriär
Vägg tjocklek1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2675
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Min. Böj radieUtanför Dia.PEX-storlekVägg tjocklekPris
SHARKBITE U855O300 Slang Oxygen Barrier 3/8 tum Orange | AD8PYL 4LPH5 U855O3000.375 "4"0.5 "3 / 8 "1 / 16 "3 177 kr
SHARKBITE U870O300 Slangsyrebarriär 3/4 tum Orange | AD8PYN 4LPH7 U870O3000.750 "7"0.875 "3 / 4 "3 / 32 "5 952 kr
SHARKBITE U880O300 Slangsyrebarriär 1 tum Orange | AD8PYP 4LPH8 U880O3001"10 "1.125 "1"1 / 8 "10 317 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U860O300 Tubing Oxygen Barrier 1/2 Inch Orange
3 189 kr /enhet